Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275113
Cod. Produttore
275113
Cod. EAN
4013364095816

Informazioni di prodotto

Staffa portaf.x Td diam. 11-13mm Fe/tZn,

Documentazione tecnica

La staffa portafilo TD con diametro di 11-13 mm è un prodotto essenziale per garantire un'installazione sicura e ordinata. Realizzata in robusto ferro, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. Questa staffa è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore. Con un design funzionale, assicura una gestione efficace dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

13 mm circolare

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo/pressofusione di zinco

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

dimensione della filettatura metrica

8

distanza parete

20.0 mm 20.0 mm

Produttore

STAFFA PORTAF.X TD DIAM. 11-13MM FE