Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274260
Cod. Produttore
274260
Cod. EAN
4013364123489

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta INOX per Td 16mm

Documentazione tecnica

Scopri la robustezza della staffa porta asta in acciaio inox, progettata per supportare aste di 16 mm. Questo accessorio è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo durata e resistenza alla corrosione. La sua finitura in acciaio inox non solo offre un aspetto elegante, ma assicura anche prestazioni ottimali in ambienti diversi. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

Produttore

STAFFA PORTA ASTA INOX PER TD 16MM