Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH275019
Cod. Produttore
275019
Cod. EAN
4013364031494

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta INOX con graffa per

Documentazione tecnica

Scopri la staffa porta asta in inox con graffa P, un prodotto essenziale per garantire stabilità e sicurezza. Realizzata in acciaio inox, questa staffa offre resistenza e durabilità, perfetta per applicazioni elettriche. Il design robusto e funzionale la rende ideale per supportare aste in modo efficace. Con la sua finitura inossidabile, è adatta per ambienti esterni e interni, mantenendo sempre un aspetto elegante. Una scelta perfetta per chi cerca qualità e affidabilità nel settore elettrico.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

Produttore

STAFFA PORTA ASTA INOX CON GRAFFA P