Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH274116
Cod. Produttore
274116
Cod. EAN
4013364123410

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta INOX con filetto M8

Documentazione tecnica

La staffa porta asta in inox con filetto DEH274116 è un accessorio robusto e funzionale, progettato per garantire un supporto sicuro e durevole. Realizzata in acciaio inox, offre una resistenza eccellente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Il design pratico e l'alta qualità dei materiali la rendono ideale per diverse applicazioni elettriche. Con la sua finitura elegante, questa staffa non solo è utile, ma contribuisce anche a un aspetto professionale e ordinato.

materiale del supporto

acciaio inossidabile (A2)

tipo di fissaggio supporto

foro con filettatura M

materiale del bloccaggio

acciaio inossidabile (A2)

materiale della parte inferiore

acciaio inossidabile (A2)

dimensione della filettatura metrica

8

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

Produttore

STAFFA PORTA ASTA INOX CON FILETTO