Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH273731
Cod. Produttore
273731
Cod. EAN
4013364096691

Informazioni di prodotto

Staffa porta asta con cavalotto in Zama

Documentazione tecnica

La staffa porta asta con cavalotto in metallo è un accessorio essenziale per garantire stabilità e supporto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa staffa è progettata per resistere nel tempo, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il suo design robusto e funzionale assicura un montaggio semplice e sicuro, mentre il colore neutro si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Scegli questa staffa per un supporto affidabile e duraturo.

tipo di fissaggio asta

con fascetta a vite

diametro della barra

16 mm

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

con tassello

materiale del bloccaggio

acciaio zincato a caldo

materiale della parte inferiore

pressofusione di zinco

Produttore

STAFFA PORTA ASTA CON CAVALOTTO IN