Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH277237
Cod. Produttore
277237
Cod. EAN
4013364110991

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto con piastra Cu

Documentazione tecnica

La staffa per piatto con piastra CU DEH277237 è un accessorio essenziale per garantire una solida installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e sicurezza. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni, rendendola una scelta perfetta per chi desidera un supporto robusto e funzionale.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

materiale del supporto

rame

dimensioni del conduttore

6-10 mm circolare + piatto fino a 11 mm di spessore

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

11.0 mm 11.0 mm

Produttore

STAFFA PER PIATTO CON PIASTRA CU