Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00077625
Cod. Produttore
00077625
Cod. EAN
4006209776254

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza - l - [mm]: 80;
  • Angolo: 90�;

Staffa angolare MW A2
Componente - Staffa di collegamento angolare MW



Vantaggi:
  • Le varie forme degli elementi di collegamento offrono flessibilità per l'installazione di sistemi a binario.
  • I fori nell'elemento di collegamento assicurano un'installazione su misura con il binario MS e la mensola ALK.


Applicazioni:
  • Installazione di staffe per il rinforzo di strutture di supporto.
  • Idoneo per applicazioni all'esterno in atmosfere industriali o in situazioni con elevata produzione di condensa.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 80;
  • Angolo: 90�;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209776254
  • Codice fischer: 77625

Produttore

Staffa angolare MW 27-90° A2