Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW84663
Cod. Produttore
GW84663
Cod. EAN
8011564035676

Informazioni di prodotto

STADIUM - OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE - 2000 W MT E40 - IP66 - CLASSE I - GRIGIO GRAFITE
Serie STADIUM - Proiettori per grandi impianti - Proiettore da esterno di alta potenza fino a 2000 W per l'illuminazione di grandi aree. Stadium è disponibile con una vasta gamma di ottiche: simmetrica diffondente e asimmetrica. Il cambio lampada risulta agevolato grazie all'apertura separata ed incernierata al corpo prodotto.

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

lampada alogena a vapori metallici

adatto per numero di corpi luminosi

1

portalampada

E40

adatto per potenza lampada

2000 W 2000 W

apparecchio di servizio

KVG/VVG compensato

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

400 V 400 V

corrente nominale

11300 mA 11300 mA

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

opaco

colore della scatola

grigio

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

lunghezza

770 mm

larghezza

630 mm

altezza/profondità

405 mm

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK09

tipo di tensione

AC

Serie

LIGHTING,LIGHTING_NON_LED

adatto per applicazione

superficie

rivestito a polvere

materiale della copertura

vetro strutturato

uscita della luce

diretto

fattore di potenza

0.9

numero di poli

3

tipo di collegamento

morsetto a vite

adatto a postazione di lavoro con schermo

Produttore

STADIUM SIM. DIF. 2000W MT E40