Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2902879
Cod. Produttore
2902879
Cod. EAN
4046356698276

Informazioni di prodotto

Modulo di ridondanza

Documentazione tecnica

Modulo di ridondanza QUINT attivo per il montaggio su guida DIN con tecnologia ACB (Auto Current Balancing) e funzioni di monitoraggio, ingresso: 24 V DC/2x 40 A, uscita: 24 V DC/1 x 80 A, con adattatore per guide DIN universali UTA 107/30 montato

tipo di tensione di alimentazione

DC

1a tensione d’uscita

0.2 V 0.2 V

max. corrente d’uscita 1

80 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione nominale per DC

18 V 28 V

tensione d’uscita regolata

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza in unità di suddivisione

3.7

altezza totale

130 mm

montaggio diretto possibile

larghezza

66 mm

altezza

130 mm

profondità

125 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ST-OV3- 24DC/240AC/3