Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8576360000
Cod. Produttore
8576360000
Cod. EAN
4032248230532

Informazioni di prodotto

SSR 24V ACDC/230VAC 4A

Documentazione tecnica

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

tensione d’ingresso

15 V 30 V

gamma di tensione d’uscita

12 V 275 V

corrente d’esercizio nominale Ie

4 A

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

tipo di tensione d’uscita

AC

Produttore

SSR 24V ACDC/230VAC 4A