Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06271294
Cod. Produttore
06271294
Cod. EAN
8021944106766

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 810W statica 3CH Ottica asimmetrica media
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

830 W

adatto per potenza lampada

810 W

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

100065 lm

temperatura del colore

4000 K

larghezza

560 mm

lunghezza

985 mm

altezza/profondità

97 mm

classe di protezione

I

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

resistenza agli urti

IK07

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

ripartizione della luce

asimmetrico

materiale della copertura

plastica trasparente

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

colore della scatola

grigio

regolabilità

girevole

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Produttore

SQUARE PRO 96/3 A45/M-740-94