Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06270094
Cod. Produttore
06270094
Cod. EAN
8021944106650

Informazioni di prodotto

LED-Proiettori alta potenza 4000K 550W statica 2CH Ottica asimmetrica media
Proiettore LED di potenza, per uso esterno ed interno, per l\'illuminazione professionale di grandi aree e di impianti sportivi, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Gruppo ottico costituito da lenti, specificatamente studiate per massimizzare l\'efficienza ed ottimizzare la distribuzione luminosa, realizzate in specifico policarbonato ottico per applicazioni LED ad altissima trasmittanza della luce, stabilizzato ai raggi UV ed al calore / Ottica asimmetrica / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica integrato nel corpo con coperchio in alluminio / Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 16 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Indice di resa cromatica > 70 / Viteria esterna in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa zincatura a caldo / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Il valore di potenza indicato per SQUARE PRO è comprensivo anche delle perdite del relativo gruppo di alimentazione / Per alimentare SQUARE PRO usare solamente i gruppi di alimentazione disponibili come accessori

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

68595 lm

larghezza

560 mm

prestazioni del sistema

552 W

altezza/profondità

97 mm

adatto per potenza lampada

550 W

lunghezza

985 mm

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

con corpo luminoso

grado di resa del colore

70-79 (classe 2A)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della scatola

grigio

superficie

rivestito a polvere

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

regolabilità

girevole

Produttore

SQUARE PRO 64/2 A45/M-740-94