Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette Cablaggio /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDPW50F-T
Cod. Produttore
PW50F-T
Cod. EAN
0074983985784

Informazioni di prodotto

Spiralina per cablaggio a inserimento sempl
The PW50F-T Pan-Wrap Split Harness Wrap features a patented slot pattern that provides improved flexibility and abrasion protection in any application. The unique wall design is easy for cable breakouts and reduces the installation time. The large overlap accommodates a wide range of bundle diameters. Temperature range: -40°F – 122°F (-40°C – 50°C). Polyethylene. Nominal Diameter: 0.5" (12.7 mm), 200' (61 m) long. Color Natural. 1 per package.

Produttore

SPIRALINA PER CABLAGGIO A INSERIMEN