Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE056828
Cod. Produttore
056828
Cod. EAN
3245060568283

Informazioni di prodotto

spina fissa 90 gradi IP67 32A 3P+N+T 380V
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina da pannello 3P+N+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa.

Produttore

SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+N+