Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE056803
Cod. Produttore
056803
Cod. EAN
3245060568030

Informazioni di prodotto

spina fissa 90 gradi IP67 16A 2P+T 220V
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina da pannello 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.

Produttore

SPINA FISSA 90 GRADI IP67 16A 2P+T