Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
MEZU75005044
Cod. Produttore
75005044
Cod. EAN
8033777462155

Informazioni di prodotto

SPINA 10A L-N2 CAVO 3M FG16OM16
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spina 10 A con cavo 3 m L-N2 FG16OM16 - colore viola

Produttore

SPINA 10A L-N2 CAVO 3M FG16OM16