Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14387.B.SL
Cod. Produttore
14387.B.SL
Cod. EAN
8007352321410

Informazioni di prodotto

Spia prismatica bianco Silver

Documentazione tecnica

Spia prismatica 230 V~ 3 W max per lampade 14770, 14771, 14776 e 14777, diffusore bianco, Silver - 2 moduli. Fornita senza lampada

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

codice RAL (simile)

1013

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

bianco

max. potenza della lampada

3 W

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

tensione nominale

230 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

portalampada

E10

corpo luminoso

lampada universale

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

SPIA PRISMATICA BIANCO SILVER