Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14386.B.SL
Cod. Produttore
14386.B.SL
Cod. EAN
8007352310735

Informazioni di prodotto

Spia diffusore bianco Silver

Documentazione tecnica

Spia per unità di segnalazione, diffusore bianco, Silver. Fornita senza unità di segnalazione

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tensione nominale

250 V

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9006

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore del corpo luminoso

bianco

esecuzione della superficie

brillante

senza alogeni

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Spia diffusore bianco Silver Plana