Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY220724
Cod. Produttore
220724
Cod. EAN
8016978068050

Informazioni di prodotto

SPF14 PRESA F 14dB SPORTELLINO
Prese frutto a 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz)

esecuzione

presa d’arrivo

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

superficie

metallico

materiale

metallo

frequenza

5 MHz

adatto per alimentazione remota

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

14 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

14 dB

numero di uscite

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

Produttore

SPF14 PRESA F 14dB SPORTELLINO