Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855D416
Cod. Produttore
Q855D416
Cod. EAN
5411815220142

Informazioni di prodotto

SPEE L/M PORTA CIECA 1600X400MM
Door plain for System pro E energy, up to IP55, with 3 piont locking system W400 H1600

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

377 mm

altezza

1642 mm

profondità

12 mm

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ABB

SPEEL IP43-SPEEM IP55 P. CIECA 1600