Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD076
Cod. Produttore
XUSZMD076
Cod. EAN
3389119618793

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 885 mm - Hp = 760 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSZMD076 è un elegante specchio rettangolare progettato per garantire sicurezza e visibilità. Con una lunghezza di 885 mm, questo specchio è ideale per ambienti che richiedono un monitoraggio accurato. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità nel tempo. La mancanza di fori di fissaggio consente un'installazione semplice e pulita, rendendolo perfetto per una varietà di applicazioni. Una scelta eccellente per chi cerca funzionalità e stile.

larghezza

33 mm

forma

rettangolare

altezza

885 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 885 MM