Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD046
Cod. Produttore
XUSZMD046
Cod. EAN
3389119619080

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 540 mm - Hp = 460 mm

Documentazione tecnica

Scopri il nostro specchio rettangolare TEXUSZMD046, un elemento essenziale per la sicurezza e la visibilità. Con una lunghezza di 540 mm, offre una visione chiara e ampia, ideale per ambienti commerciali e industriali. Questo specchio è progettato per un'installazione sicura senza bisogno di fori, garantendo una soluzione pratica e versatile. Realizzato con materiali di alta qualità, il TEXUSZMD046 unisce funzionalità e design, perfetto per ogni esigenza di sicurezza.

larghezza

33 mm

forma

rettangolare

altezza

540 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 540 MM