Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD181
Cod. Produttore
XUSZMD181
Cod. EAN
3389119619134

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1900 mm - Hp = 1810 mm

Documentazione tecnica

Il TEXUSZMD181 è un specchio rettangolare di alta qualità, progettato per garantire la massima sicurezza. Con una lunghezza di 1900 mm, questo specchio è ideale per ambienti che richiedono visibilità e controllo. La sua robusta costruzione assicura una lunga durata, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Non presenta fori di fissaggio, offrendo un'installazione semplice e pulita. Perfetto per l'uso in aree commerciali e industriali, il TEXUSZMD181 è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e funzionale.

larghezza

33 mm

forma

rettangolare

altezza

1900 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 1900 MM