Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD136
Cod. Produttore
XUSZMD136
Cod. EAN
3389119619103

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1450 mm - Hp = 1360 mm

Documentazione tecnica

Scopri il specchio TEXUSZMD136, un prodotto di alta qualità progettato per l'installazione con un fissaggio di 1450 mm. La sua forma rettangolare lo rende ideale per vari ambienti, offrendo una riflessione chiara e precisa. Senza fori di fissaggio e senza perno, questo specchio si integra perfettamente in ogni spazio. Perfetto per chi cerca un design elegante e funzionale, il TEXUSZMD136 rappresenta una scelta eccellente per migliorare l'estetica dei tuoi ambienti.

forma

rettangolare

altezza

1450 mm

larghezza

33 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 1450 MM