Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUSZMD121
Cod. Produttore
XUSZMD121
Cod. EAN
3389119618823

Informazioni di prodotto

Specchi per barriere luminose sicurezza sistemi fissaggio 1400 mm - Hp = 1210 mm

Documentazione tecnica

Scopri il specchio TEXUSZMD121, un prodotto della famiglia Barriere di sicurezza XUSL. Realizzato in materiale di alta qualità, questo specchio rettangolare offre una visibilità ottimale grazie alla sua lunghezza di 1400 mm. La sua progettazione senza fori di fissaggio garantisce un'installazione semplice e versatile, rendendolo ideale per vari ambienti. Con il TEXUSZMD121, puoi migliorare la sicurezza e la funzionalità degli spazi in modo efficace.

larghezza

33 mm

forma

rettangolare

altezza

1400 mm

Serie

Barriere_di_sicurezza_XUSL

Produttore

SPECCHI CON FISSAGGIO 1400 MM