Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208441600
Cod. Produttore
2208441600
Cod. EAN
8016535157371

Informazioni di prodotto

SPEAKER 2 0844 LED 22W 4K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

diametro esterno

240 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

98 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPEAKER 2 0844 LED 25W 4K CLD BIA