Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Quadri e Protezioni per Fotovoltaico /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISPD600DC3P
Cod. Produttore
ISPD600DC3P
Cod. EAN
8017963172103

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione 600Vdc, tipo II, tripolare
Limitatore di sovratensione 600Vdc, tipo II, tripolare

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

600 V

tensione permanente DC max.

670 V

max. tensione PV

670 V

livello di protezione

2.4 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

segnalazione nell’apparecchio

ottico

dimensione

3 UM

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione dei poli

2

Produttore

SPD DA 600 VDC