Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISPD440AC3PNP
Cod. Produttore
ISPD440AC3PNPE
Cod. EAN
8017963172042

Informazioni di prodotto

Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, 3 fasi + N
Limitatore di sovratensione 440Vac, tipo II, 3 fasi + N

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

livello di protezione

2 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

10 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

10 mm²

resistente a corto circuito

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

segnalazione nell’apparecchio

ottico

dimensione

3 UM

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione dei poli

3+N/PE

Produttore

SPD DA 440 VAC TRIFASE TIPO C