Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
230 V
tensione permanente AC max.
275 V
livello di protezione
1.5 kV
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
10 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
resistente a corto circuito
classe di prova tipo 2
grado di protezione (IP)
IP20
segnalazione nell’apparecchio
ottico
dimensione
1 UM
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
esecuzione dei poli
1+N/PE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te