Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P1390001006
Cod. Produttore
7P1390001006
Cod. EAN
8012823446141

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 TRIFASE 3P 275VAC 3+0 12.5KA

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 3 dimensione: 4 UM tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA. tensione nominale DC: 1050 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 3.8 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico tensione permanente DC max.: 350 V. Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 1050 V. livello di protezione N-PE: 3.8 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 40 kA.

Produttore

SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1050VDC 6.25K