Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P0390001012
Cod. Produttore
7P0390001012
Cod. EAN
8012823374635

Informazioni di prodotto

SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1000VDC 3+0 12.5KA

Documentazione tecnica

Scaricatori di sovratensione. Montaggio: barra cieca 35 mm con contatto telecomunicazioni: sì numero di conduttori (esclusa terra): 2 dimensione: 6 UM tensione permanente AC max.: 260 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 30 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 2: no livello di protezione L-N: 1.5 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP20 max. tensione PV: 1000 V. livello di protezione N-PE: 1.5 kV. fusibile ausiliario integrato: no forma della rete DC: no forma della rete IT: no forma della rete TN: sì forma della rete TN-C: sì forma della rete TN-S: no forma della rete TT: no altre forme della rete: no forma della rete TN-C-S: sì max. corrente di scarica (8/20): 60 kA. resistenza di cortocircuito (Isccr): 50 kA.

forma della rete TN-C

forma della rete TN

con contatto telecomunicazioni

max. tensione PV

1000 V

livello di protezione

3.6 kV

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

30 kA

tensione permanente AC max.

260 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

6 UM

segnalazione nell’apparecchio

ottico

forma della rete TN-C-S

Produttore

SPD CLASSE1+2 FOTOVOL 1000VDC 3+0 1