Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7P3282750005
Cod. Produttore
7P3282750005
Cod. EAN
8012823399478

Informazioni di prodotto

SPD CI3 INCASSO LAMPADE LED 275VAC 10kV5kA

Documentazione tecnica

Scaricatore di sovratensione Montaggio: apparente/incassato con contatto telecomunicazioni: no numero di poli: 1 tensione permanente AC max.: 275 V. corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N): 5 kA. tensione nominale AC: 230 V. classe di prova tipo 3: sì livello di protezione L-N: 1.65 kV. segnalazione nell'apparecchio: ottico Grado di protezione: IP65 con filtro anti-interferenze: no

tipo di montaggio

apparente/incassato

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-PE/N-PE

1.5 kV

livello di protezione L-N

1.65 kV

tensione nominale AC

230 V

numero di poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

tensione permanente AC max.

275 V

Produttore

SPD CI3 INCASSO LAMPADE LED 275VAC