Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304983
Cod. Produttore
304983
Cod. EAN
8018367645712

Informazioni di prodotto

LED-Lineari apparecchio a parete 4000K 20W statica Ottica simmetrica intensiva
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso anodizzato / Diffusore in vetro temperato e serigrafato / Testate in Acciaio Inox AISI 304 / Ottica simmetrica / Guarnizione in silicone / Dissipatore termico in alluminio / Viti di chiusura in acciaio inox / Mensola in alluminio estruso / Apparecchio completo di alimentatore

temperatura del colore

4000 K

con corpo luminoso

lunghezza

39 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

132 mm

larghezza

496 mm

adatto per montaggio a parete

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

20 W

flusso luminoso effettivo

1623 lm

adatto per potenza lampada

20

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro trasparente

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

SPATIUM 500 S/I 12 20W 4000K