Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
con corpo luminoso
adatto per montaggio a parete
flusso luminoso effettivo
4571 lm
prestazioni del sistema
60 W
apparecchio di servizio incluso
tensione nominale
220 V
adatto per potenza lampada
60
temperatura del colore
3000 K
adatto per numero di corpi luminosi
1
lunghezza
39 mm
larghezza
1432 mm
altezza/profondità
132 mm
classe di protezione
I
colore della luce
bianco
resistenza agli urti
IK07
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
uscita della luce
diretto
grado di protezione (IP)
IP65
tipo di tensione
AC/DC
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da corrente
ripartizione della luce
simmetrico
angolo di irraggiamento
a fascio stretto 10-20°
corpo luminoso
LED non sostituibile
materiale della scatola
alluminio
materiale della copertura
vetro trasparente
colore della scatola
grigio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te