Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PH30144000
Cod. Produttore
30144000
Cod. EAN
8710163301440

Informazioni di prodotto

Generation 3 - LED module, system flux 10500 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Ottica fascio largo WB - Grigio GR - Colore: Grigio GR

Documentazione tecnica

Dopo il successo dell'apparecchio CoreLine Highbay introdotto nel 2013, l'aggiornamento a una nuova generazione migliora ulteriormente il costo totale di proprietà e offre la regolazione del flusso DALI opzionale per consentire ulteriori risparmi. Progettato come alternativa in sostituzione agli apparecchi HPI 250/400 W, CoreLine Highbay G3 offre ai clienti tutti i vantaggi dell'illuminazione LED: qualità della luce "pura", durata di servizio maggiore, consumo energetico ridotto e costi di manutenzione inferiori, il tutto da un produttore fidato. Al tempo stesso offre netti vantaggi anche agli installatori. L'apparecchio può essere installato sulla rete esistente. La connessione elettrica è molto semplice: non è necessario aprire l'apparecchio per l'installazione o la manutenzione. Inoltre, essendo più piccolo e leggero degli apparecchi tradizionali, è molto facile da gestire.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK07

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di montaggio

pendolo

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione

I

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del riflettore

senza riflettore

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

10500 lm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

adatto per numero di corpi luminosi

1

potenza della lampada

85 W

diametro

379 mm

corrente nominale

700 mA 700 mA

larghezza

382 mm

tensione nominale

220 V 240 V

altezza/profondità

96 mm

lunghezza

379 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SOSPENSIONE INDUSTRIALE 100W