Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK80PR-60
Cod. Produttore
80PR-60
Cod. EAN
0095969261173

Informazioni di prodotto

Fluke 80PR-60 Termoresistena -40 + 260°C, connettore jack per Fluke 66 e 68

esecuzione

spina

intervallo di misura

-40 °C 260 °C

materiale

acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

90 mm

Produttore

SONDA RTD DI TEMPERATURA X FLUKE 6