Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMROG630M2
Cod. Produttore
ROG630M2
Cod. EAN
8032826514920

Informazioni di prodotto

Sonda Rogowski 630A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobine Rogowski apribili per centrali di misura EASYCONNECT. Ingresso 630A, Imin= 12.5A, Imax= 750A, diametro 50mm, lunghezza cavo 2m

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

corrente nominale primaria In

630 A

fissaggio a scatto

diametro dell'apertura

50 mm

con protezione dal contatto

numero di ingressi primari

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

SONDA ROGOWSKI 630A