Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IESTRIVER
Cod. Produttore
STRIVER

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura -55/+110C, cavo 6mt.
Sonda di temperatura range -55/+110°C con cavo 6 mt.Sonda di temperatura compatibile con RIVERTH con termistore NTC R=10KOhm +/-1% a 25°C e B= 3435 +/- 1% da 25 a 85°C dotata di cavo lungo 6 metri. Sensibilità: +1°C con sonda di temepratura, +0.1mA con dispositivi con uscita 4-20 mA.

Produttore

SONDA DI TEMPERATURA -55/+110C, CAV