Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077850
Cod. Produttore
077850
Cod. EAN
3245060778507

Informazioni di prodotto

soliroc - uscita cavo con serracavo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
uscita cavi fornita con serracavi - 2 moduli - IK 10 IP 20

tecnica di collegamento

senza morsetto

colore

cromo

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

Produttore

SOLIROC - USCITA CAVO CON SERRACAVO