Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077896
Cod. Produttore
077896
Cod. EAN
3245060778965

Informazioni di prodotto

soliroc - tappo otturatore vite

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
set di 4 sigilli antieffrazione la cui rimozione sar possibile solo con un trapano

diametro della calotta

13 mm

materiale

alluminio

colore

cromo

forma

tondo

testa circolare

forma della lente

tondo

diametro del foro

13 mm

Produttore

SOLIROC - TAPPO OTTURATORE VITE