Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE080251
Cod. Produttore
080251
Cod. EAN
3245060802516

Informazioni di prodotto

Soliroc - supporto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto Soliroc a 2 moduli per il montaggio degli apparecchi su tutti i tipi di scatole. Possono essere usati per creare con gurazioni a più moduli accoppiandoli tra loro.

adatto per installazione a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

direzione di montaggio

orizzontale e verticale

materiale

metallo

tipo di montaggio

fissaggio con vite

esecuzione

incassato

tipo di montaggio degli inserti moduli

davanti

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

montaggio a incasso

Produttore

SOLIROC - SUPPORTO