Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077841
Cod. Produttore
077841
Cod. EAN
3245060778415

Informazioni di prodotto

soliroc - pulsante 1P 6A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante contatto tipo NO-NC - 2 moduli 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55

senza alogeni

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

34.6 mm

tensione nominale

250 V

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

corrente di dimensionamento

6 A

numero di poli

2

larghezza dell'apparecchio

71 mm

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

tasto singolo

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

bilico

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

materiale

plastica

contatti

1 contatto di chiusura, 1 contatto di apertura

superficie

galvanizzato

tipo di collegamento

morsetto a innesto

resistenza agli urti

IK10

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

SOLIROC - PULSANTE 1P 6A