Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077882
Cod. Produttore
077882
Cod. EAN
3245060778828

Informazioni di prodotto

soliroc - presa TV derivata

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
presa TV derivata - connettore maschio, 0 - 2400 MHz - 2 moduli - IK 10 IP 20

frequenza

4 MHz 2400 MHz

adatto per alimentazione remota

con copertura

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

1.5 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

1 dB

esecuzione

presa d’arrivo

copertura

piastra centrale

tipo di montaggio

incassato

senza alogeni

grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino/a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK04

profondità dell'apparecchio

34.6

larghezza dell'apparecchio

70.4

altezza dell'apparecchio

70.4

Produttore

SOLIROC - PRESA TV DERIVATA