Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
senza alogeni
adatto per installazione a incasso
numero di unità
1
larghezza
110 mm
profondità
13.5 mm
numero di unità orizzontali
altezza
numero di unità verticali
materiale
metallo
colore
grigio
direzione di montaggio
orizzontale e verticale
tipo di fissaggio
fissaggio a vite
esecuzione della superficie
opaco
grado di protezione (IP)
IP55
resistenza agli urti
IK10
montaggio a incasso
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te