Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077887
Cod. Produttore
077887
Cod. EAN
3245060778873

Informazioni di prodotto

soliroc - allineatore placca-muro 2+2+2p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
guarnizione in gomma per compensare imperfezioni murali con placca a 2+2+2 moduli - rcambio

larghezza

247 mm

profondità

3 mm

altezza

105 mm

Produttore

SOLIROC - ALLINEATORE PLACCA-MURO 2