Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK709H/TRACK
Cod. Produttore
709H/TRACK
Cod. EAN
0095969656535

Informazioni di prodotto

Fluke 709H/TRACK Software con cavo per Fluke 709H

ampliamenti settoriali e tecnologici

non disponibile

numero max. di server

1

numero max. di client

1

numero max. di multiuser di progettazione

1

numero di lingue online/runtime

5

numero di lingue di progettazione/runtime

5

numero di lingue dell’interfaccia di progettazione

5

biblioteca di oggetti di blocco

non disponibile

sistema di segnalazione

integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

non disponibile

database SQL

non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0.667 GHz

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MByte

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, Windows 2000

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

0.667 GHz

min. memoria principale, sistema di progettazione

500 MByte

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

sistema operativo di runtime, Windows Vista

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

Produttore

SOFTWARE E CAVO PER FLUKE 709H