Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2208277000
Cod. Produttore
2208277000
Cod. EAN
8016535070458

Informazioni di prodotto

SNOW 2 0827 12W 3K CLD CELL ARG

Documentazione tecnica

SNOW 2 0827 12W 3K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

95 mm

larghezza

95 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

73 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

SNOW 2 0827 12W 3K CLD ARG