Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP24B12M
Cod. Produttore
P24B12M
Cod. EAN
0613056264779

Informazioni di prodotto

SmartZone G5 Basic PDU - 32A, 415V vertica
The SmartZone™ G5 Basic PDU features (12) C13 and (12) C19 outlets. It is a 32 amp, 400 V, three phase PDU with an IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44) input plug and a 10 foot (3m) power cord. The PDU is black.

Produttore

PDU di base, 32AMP, 400V, (12)C13, (12)C19, IEC 60309 3P+N+E 6h 32A (IP44)