Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP06B35M
Cod. Produttore
P06B35M
Cod. EAN
0613056263406

Informazioni di prodotto

SmartZone G5 Basic PDU - 32A, 230V horizon

Documentazione tecnica

The SmartZone™ G5 Basic PDU features (6) C19 outlets. It is a 32 amp, 230 V, single phase PDU with an IEC 60309 2P+E 6h 32A (IP44) input plug and a 10 foot (3m) power cord. The PDU is black.

Produttore

SMARTZONE G5 BASIC PDU - 32A, 230V