Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI8726721885430
Cod. Produttore
8726721885430
Cod. EAN
4052075218107

Informazioni di prodotto

LED-Piantane 4000K 88W dimmerabile tramite pulsante lente d+i
Piantana a led per interni, costituita da: Tubo verticale e nervature dell\'apparecchio in profilato estruso di alluminio, elementi della testa in alluminio pressofuso, pedana in lamiera d\'acciaio, rivestiti a polvere / Le passerelle strette con spazi intermedi aperti conferiscono agli apparecchi un design leggero e unico / La pratica base a U consente una collocazione flessibile e precisa della luce sulla scrivania / L\'apparecchio è disponibile con ottiche diverse: Inserto luminoso con lenti singole a fascio simmetrico per una diffusione ottimale della luce / Inserto luminoso con riflettori a sfaccettature sferiche ad alta brillantezza in alluminio per la massima intensità luminosa e una resa cromatica neutrale / Diffusione della luce diretta / indiretta / Quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili in modo personalizzato con TouchDIM® (nella versione con sensore quota di luce diretta e quota di luce indiretta dimmerabili congiuntamente con TouchDIM®) / Indice di resa cromatica > 80 / Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM / Limitazione dell‘abbagliamento conforme alla norma DIN EN 12464-1 / Sensore PIR orientabile e controllo dell‘illuminazione in funzione della luce diurna / Versione in colori speciali disponibile su richiesta

Produttore

SMALL SL 80 S/C 840 GR9006 TD LS